すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976BY-656A

品名 : [パイプラック用] ハンドカッター(φ28mm用)

仕様

メーカー矢崎化工型番EK-9
仕様本体サイズ40×60×140mm
材質鉄重量(g)373
パイプ径φ28mmパイプラック用
簡単にまっすぐ切れるハンドカッターです。
ハンドルが短く、狭い場所での作業もしやすいです。
販売価格

6,410円(税抜)/ 7,051円(税込)

カタログ価格

6,410円(税抜)/7,051円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 13:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1623ページ
その他関連
部品EA976BY-657A : [EA976BY-656A用] 替刃
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1622ページ
  • エスコ便利カタログ1623ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top