すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976CB-38

品名 : 30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)

仕様

仕様30角Uポール用サイズ20(W)×30(D)×30(H)mm
取付穴径φ4.5mm材質アルミADC12(シルバー塗装)
重量22.3g
Uポール(別売:EA976CB-11)を接続することができるブラケット
取付ローター・ビス付
販売価格

500円(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/28 07:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1625ページ
バリエーション一覧
EA976CB-39 40角用 三角ブラケット(シルバー)
EA976CB-40 40角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)
EA976CB-37 30角用 三角ブラケット(シルバー)
EA976CB-38 30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)
その他関連
本体EA976CB-11 : 30x30x2450mm アルミ構造材(Uポール)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は「38:取付ローター・ビス付き」です。
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ1624ページ
  • エスコ便利カタログ1625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top