すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976DZ-98

品名 : 1500x105mm 落下防止バー

仕様

サイズ1500×105mm材質スチール
重量1.58kg
幅1500mm用落下防止バー
ブラケット、取り付け用ボルト付
バーは降ろす事も可能です。
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

3,980円(税抜)/ 4,378円(税込)

カタログ価格

3,980円(税抜)/4,378円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/28 07:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1631ページ
バリエーション一覧
EA976DZ-96 900x105mm 落下防止バー
EA976DZ-97 1200x105mm 落下防止バー
EA976DZ-98 1500x105mm 落下防止バー
EA976DZ-99 1800x105mm 落下防止バー
その他関連
本体EA976DH-150B : 1490x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DH-150C : 1490x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DJ-150B : 1490x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DJ-150C : 1490x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DK-150B : 1490x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DK-150C : 1490x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DN-150B : 1490x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚
本体EA976DN-150C : 1490x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚
本体EA976DS-150B : 1500x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DS-150C : 1500x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DT-150B : 1500x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DT-150C : 1500x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DV-150B : 1500x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
ウェブカタログ画像
  • バーは降ろす事も可能です。
  • エスコ便利カタログ1630ページ
  • エスコ便利カタログ1631ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top