すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979BD-1

品名 : 300- 450mm 家具転倒防止ポール(2個)

地震の際に家具の転倒を防止する、伸縮タイプの家具転倒防止棒です

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SP-30W
取付可能サイズ300~450mm耐圧150kg
脚サイズ300×70mm材質スチール(塩化ビニル被覆鋼管)、ABS樹脂
重量約930g(1個あたり)入数2本
地震の際に家具の転倒を防止する伸縮タイプの家具転倒防止棒です。
H型構造なので、家具をしっかりと固定します。
ジャッキ方式でしっかり家具と天井を固定します。
設置面には発泡ポリエチレンを使用しており、天井や家具に傷がつきにくく賃貸でも安心して使えます。
広い接地面と突っ張り棒で、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
工具不要で簡単取り付け
販売価格

6,000(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/10 21:57現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ2345ページ
バリエーション一覧
EA979BD-1 300- 450mm 家具転倒防止ポール(2個)
EA979BD-2 450- 700mm 家具転倒防止ポール(2個)
EA979BD-3 700-1200mm 家具転倒防止ポール(2個)
ウェブカタログ画像
※2本入
  • ※2本入
  • エスコ便利カタログ2344ページ
  • エスコ便利カタログ2345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top