すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA979CV-25

品名 : 550-800mm 家具転倒防止ポール(ホワイト)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーティーエフサービス型番E-5580W
※注意※【お客様組立品】取付範囲550~800mm
カラーホワイト耐圧200kg
脚サイズ580×250mm材質本体:ダンボール、ペーパーボード、紙管 
固定テープ:紙 滑り止め:ウレタンゴム
サイズベース:580×250×45mm
紙管:φ69×500mm
重量3.5kg
対象物キャビネット・家具耐用年数約8~10年
震度6強相当対応
家具と天井の間に設置し空間を埋め、家具の転倒を防止
設置面を広くする事によって揺れ方向に関係なく安定し、天井側や家具側にかかる負担を軽減
ベース面に滑り止めとしてウレタンゴムを使用し固着力アップ
軽量の家具からオフィスの約200kgの書庫まで対応
ダンボール・紙管を使用して、リサイクル性に重点を置いた商品です。
ベースを横長タイプ(580×250mm)にすることにより、設置面が広く天井側や家具側にかかる負担を軽減します。
他社のポール式と違い、つっぱらせるものでなく、家具と天井との間に設置し空間を埋めるタイプです。一度紙管を合わせることで定期的な調節は必要ありません。
設置箇所の高さが上限に近い場合、1つ上のサイズをおすすめします。
販売価格

9,500円(税抜)/ 10,450円(税込)

カタログ価格

9,500円(税抜)/10,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/01 21:31現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2345ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA979CV-21 300-450mm 家具転倒防止ポール(ホワイト)
    EA979CV-22 300-450mm 家具転倒防止ポール(ブラック)
    EA979CV-23 400-600mm 家具転倒防止ポール(ホワイト)
    EA979CV-24 400-600mm 家具転倒防止ポール(ブラック)
    EA979CV-25 550-800mm 家具転倒防止ポール(ホワイト)
    EA979CV-26 550-800mm 家具転倒防止ポール(ブラック)
    ウェブカタログ画像
    • ベースを横長タイプ(580×250mm)にすることにより、設置面が広く天井側や家具側にかかる負担を軽減します。
    • 他社のポール式と違い、つっぱらせるものでなく、家具と天井との間に設置し空間を埋めるタイプです。\n一度紙管を合わせることで定期的な調節は必要ありません。
    • 設置箇所の高さが上限に近い場合、1つ上のサイズをおすすめします。
    • ゴムの種類
    • ベースサイズ

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ2344ページ
    • エスコ便利カタログ2345ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top