すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA979D-43A

品名 : 40x 40x5mm 粘着マット(転倒防止/4枚)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番ECT-4054
用途テレビ・パソコン・AV機器などの転倒・落下防止にサイズ(mm)40×40×5
耐荷重(1枚あたり)15kg耐震度7(使用条件により異なります。)
材質スチレン系ポリマー入数4枚
優れた粘着性により、大切な家具・置物などの底面に張るだけで転倒・落下を防止する粘着マット
きれいにはがせるので接着面を痛めません。
水洗いをすることで繰り返し使用できます。
はがす時はゆっくり回転させながらはがしてください。水をつけるとはがしやすくなります。
販売価格

1,160円(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 45

(2026/11/01 21:44現在)

更新
商品入数4販売単位PK
カタログページ2342ページ
バリエーション一覧
EA979D-42A 25x 25x5mm 粘着マット(転倒防止/4枚)
EA979D-43A 40x 40x5mm 粘着マット(転倒防止/4枚)
EA979D-44A 50x 50x5mm 粘着マット(転倒防止/4枚)
EA979D-45A 100x100x5mm 粘着マット(転倒防止/1枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2342ページ
  • エスコ便利カタログ2343ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top