すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA979DA-75

品名 : 20x10x3mm 防振・防音クッション(4枚)

仕様

サイズ(mm)10×20×3(t)入数4枚
材質ゴム
接着テープ付
販売価格

220円(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 13:21現在)

更新
商品入数4販売単位pk
カタログページ2099ページ2342ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA979DA-71 φ10x3mm 防振・防音クッション(8枚)
    EA979DA-72 φ20x3mm 防振・防音クッション(8枚)
    EA979DA-73 φ28x3mm 防振・防音クッション(4枚)
    EA979DA-74 φ40x3mm 防振・防音クッション(4枚)
    EA979DA-75 20x10x3mm 防振・防音クッション(4枚)
    EA979DA-76 55x13x3mm 防振・防音クッション(4枚)
    EA979DA-77 140x70x3mm 防振・防音クッション(1枚)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2098ページ
    • エスコ便利カタログ2099ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top