すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979DA-86

品名 : φ38x5.0mm 底脚ゴム(1個)

仕様

適応サイズ(mm)φ38入数1個
材質ゴムサイズ(mm)A:38、B:5、C:24、D:11、E:32、F:12
この商品は全てビス入りです。
販売価格

270(税抜)/ 297円(税込)

カタログ価格

270円(税抜)/297円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/23 06:05現在)

更新
商品入数1販売単位pk
カタログページ2099ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA979DA-81 φ10x3.2mm 底脚ゴム(4個)
    EA979DA-82 φ15x3.2mm 底脚ゴム(4個)
    EA979DA-83 φ20x4.0mm 底脚ゴム(4個)
    EA979DA-84 φ28x4.5mm 底脚ゴム(4個)
    EA979DA-85 φ32x5.0mm 底脚ゴム(1個)
    EA979DA-86 φ38x5.0mm 底脚ゴム(1個)
    EA979DA-87 φ45x5.0mm 底脚ゴム(1個)
    EA979DA-88 φ63x7.0mm 底脚ゴム(1個)
    ウェブカタログ画像
    • A:38、B:5、C:24、D:11、E:32、F:12
    • エスコ便利カタログ2098ページ
    • エスコ便利カタログ2099ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top