すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA979DC-20

品名 : φ36.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/黒)

仕様

適応サイズ(mm)φ36色黒
材質エラストマー樹脂高さ32mm
入数4個
エラストマー樹脂製で変形・風化・色落ち等しにくく長時間の使用にも大丈夫です。
販売価格

490円(税抜)/ 539円(税込)

カタログ価格

490円(税抜)/539円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 13:02現在)

更新
商品入数4販売単位PK
カタログページ2100ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA979DC-5 φ21.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/白)
    EA979DC-6 φ24.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/白)
    EA979DC-7 φ28.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/白)
    EA979DC-8 φ31.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/白)
    EA979DC-9 φ36.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/白)
    EA979DC-16 φ21.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/黒)
    EA979DC-17 φ24.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/黒)
    EA979DC-18 φ28.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/黒)
    EA979DC-19 φ31.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/黒)
    EA979DC-20 φ36.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/黒)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA979DC-18です。
    • ※画像はEA979DC-18です。
    • エスコ便利カタログ2100ページ
    • エスコ便利カタログ2101ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top