すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979DH-21B

品名 : 14x 98x 5mm 調整くさび(10本)

仕様

用途ドア枠の垂直調整、巾木・廻り縁、留め加工の微調整などにサイズ14×98×5(T)mm
材質PSポリスチレン入数10個
すき間に入れてパキッ折るだけで垂直・水平調整ができます。
販売価格

160(税抜)/ 176円(税込)

カタログ価格

160円(税抜)/176円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/06 11:56現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ2343ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA979DH-21 14x 98x 5mm 調整くさび(100本)
    EA979DH-21B 14x 98x 5mm 調整くさび(10本)
    EA979DH-22 22x 98x 5mm 調整くさび(60本)
    EA979DH-22B 22x 98x 5mm 調整くさび(10本)
    EA979DH-23 50x120x 3mm 調整くさび(30本)
    EA979DH-23B 50x120x 3mm 調整くさび(10本)
    ウェブカタログ画像
    入数:10個
    ※画像は代表画像です。
    • 入数:10個\n※画像は代表画像です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    使用方法説明
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ2342ページ
    • エスコ便利カタログ2343ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top