すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA980SA-102

品名 : 2.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)

仕様

全長2m線径2mm
使用荷重30kgサイズ(mm)A:12
B:3.5
平均破断荷重100kg材質SUS304
研磨仕上げ
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
溶接あり
販売価格

2,170円(税抜)/ 2,387円(税込)

カタログ価格

2,170円(税抜)/2,387円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 13:12現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1370ページ
数量:

この商品には、28点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA980SA-102 2.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-105 2.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-110 2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-130 2.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-202 2.5mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-205 2.5mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-210 2.5mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-230 2.5mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-302 3.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-305 3.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-310 3.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-330 3.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-402 4.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-405 4.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-410 4.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-430 4.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-502 5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-505 5.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-510 5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-530 5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-602 6.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-605 6.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-610 6.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-630 6.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-702 8.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-705 8.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-710 8.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-730 8.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
    オプションEA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nA:12\nB:3.5
    • エスコ便利カタログ1370ページ
    • エスコ便利カタログ1371ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top