すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA980SH-43

品名 : 3.0mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製)

仕様

全長3m線径3.0mm
使用荷重130kgサイズ(mm)A:12.6
B:5.5
破断荷重539kg重量182g/m
材質SUS304
電解研磨仕上げ
電解研磨とは、表面に強固な酸化被膜を作る事。この事により長期間の使用でも錆びにくい。
チェーンのリンクを90°ひねって強度を増し、仕上がりが美しいチェーンです。
溶接あり
アイコン
販売価格

5,190円(税抜)/ 5,709円(税込)

カタログ価格

5,190円(税抜)/5,709円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 13:12現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1371ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA980SH-1 1.2mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
    EA980SH-3 1.2mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
    EA980SH-6 1.2mmx6.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
    EA980SH-11 1.6mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
    EA980SH-13 1.6mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
    EA980SH-16 1.6mmx6.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
    EA980SH-21 2.0mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
    EA980SH-23 2.0mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
    EA980SH-26 2.0mmx6.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
    EA980SH-31 2.5mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
    EA980SH-33 2.5mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
    EA980SH-36 2.5mmx6.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
    EA980SH-41 3.0mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
    EA980SH-43 3.0mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
    EA980SH-46 3.0mmx6.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
    オプションEA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
    オプションEA638DU-23 : M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
    ウェブカタログ画像
    • A:12.6mm、B:5.5mm
    • 溶接あり
    • エスコ便利カタログ1370ページ
    • エスコ便利カタログ1371ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top