すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA980SF-63

品名 : 5.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)

仕様

全長10m線径5.5㎜
使用荷重200㎏サイズ(mm)A:30
B:9
材質鉄(SWRM6)
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
溶接あり
販売価格

10,700円(税抜)/ 11,770円(税込)

カタログ価格

10,700円(税抜)/11,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 13:16現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1370ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA980SF-31 3.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
    EA980SF-32 3.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
    EA980SF-33 3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
    EA980SF-41 4.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
    EA980SF-42 4.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
    EA980SF-43 4.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
    EA980SF-44 4.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
    EA980SF-51 4.8mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
    EA980SF-52 4.8mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
    EA980SF-53 4.8mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
    EA980SF-54 4.8mmx30m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
    EA980SF-61 5.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
    EA980SF-62 5.5mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
    EA980SF-63 5.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
    EA980SF-64 5.5mmx30m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類
    • サイズ(mm)\nA:30\nB:9
    • エスコ便利カタログ1370ページ
    • エスコ便利カタログ1371ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top