すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA980SG-20

品名 : 8.0mmx1.8m マリーンチェーン(ステンレス製)

仕様

全長1.8m線径8.0mm
使用荷重1,088kgチェーン内寸24×12mm
チェーン外寸39×28mm(実寸)材質SUS316
重量2.3kg
SUS316製のため、船舶など錆びやすい場所でも安心して使用可能です。
シーアンカーのリードチェーンの使用に適しています。
タックルを使用する際の安全性を強化します。
溶接あり
アイコン
販売価格

10,300(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2026/06/24 11:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1370ページ2458ページ
バリエーション一覧
EA980SG-1 4.8mmx3.0m マリーンチェーン(ステンレス製)
EA980SG-10 6.4mmx1.5m マリーンチェーン(ステンレス製)
EA980SG-20 8.0mmx1.8m マリーンチェーン(ステンレス製)
EA980SG-30 9.5mmx1.8m マリーンチェーン(ステンレス製)
その他関連
本体EA650CA-1 : 927mm ポストプーラー
ウェブカタログ画像
  • A:24mm  B:12mm
  • A:8.0mm  X:39.3mm\nY:1.8m   Z:27.6mm
  • 溶接あり

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1370ページ
  • エスコ便利カタログ1371ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top