すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA980ST-402

品名 : 4.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)

仕様

線径4mm長さ2m
使用荷重170kgチェーン内寸26×6.5mm
チューブカラー透明(クリアー)材質チェーン:SUS304
チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
チューブ肉厚1.3mmサイズ(mm)d:4、W:6.5、P:26
重量532g
チェーンと接する対象物に傷がつきません。
チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。
販売価格

3,960(税抜)/ 4,356円(税込)

カタログ価格

3,960円(税抜)/4,356円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/12/16 02:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1422ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA980ST-302 3.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
    EA980ST-310 3.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
    EA980ST-310Y 3.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
    EA980ST-402 4.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
    EA980ST-402Y 4.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
    EA980ST-410 4.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
    EA980ST-410Y 4.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
    EA980ST-502 5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
    EA980ST-502Y 5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
    EA980ST-510 5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
    EA980ST-510Y 5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • サイズ(mm)\nd:4、W:6.5、P:26

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1422ページ
    • エスコ便利カタログ1423ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top