すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA981CH-1.5A

品名 : 35mmx1.5m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)

取替えの目安が一目でわかります

仕様

メーカー東レインターナショナル(TORAY)型番SE3E 35×1.5
シリーズシライスリング商品名シグナルスリング
揚量1.25t幅35mm
全長1.5m材質ポリエステル(再生糸)
アイ長さ250mm縫製部の長さ200mm
本体の厚さ8~9mm
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
JIS 3等級
横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。
【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。
高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。
酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
販売価格

5,050円(税抜)/ 5,555円(税込)

カタログ価格

5,050円(税抜)/5,555円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/06 02:14現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1745ページ
数量:

この商品には、66点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA981CG-0.5A 25mmx0.5m/ 0.8ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CG-1A 25mmx1.0m/ 0.8ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CG-1.5A 25mmx1.5m/ 0.8ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CG-2A 25mmx2.0m/ 0.8ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CG-2.5A 25mmx2.5m/ 0.8ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CG-3A 25mmx3.0m/ 0.8ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CG-4A 25mmx4.0m/ 0.8ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CG-5A 25mmx5.0m/ 0.8ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CG-6A 25mmx6.0m/ 0.8ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CG-8A 25mmx8.0m/ 0.8ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CH-0.5A 35mmx0.5m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CH-1A 35mmx1.0m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CH-1.5A 35mmx1.5m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CH-2A 35mmx2.0m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CH-2.5A 35mmx2.5m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CH-3A 35mmx3.0m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CH-4A 35mmx4.0m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CH-5A 35mmx5.0m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CH-6A 35mmx6.0m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CH-8A 35mmx8.0m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CH-10A 35mmx 10m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CJ-0.5A 50mmx0.5m/1.6ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CJ-1A 50mmx1.0m/1.6ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CJ-1.5A 50mmx1.5m/1.6ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CJ-2A 50mmx2.0m/1.6ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CJ-2.5A 50mmx2.5m/1.6ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CJ-3A 50mmx3.0m/1.6ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CJ-4A 50mmx4.0m/1.6ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CJ-5A 50mmx5.0m/1.6ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CJ-6A 50mmx6.0m/1.6ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CJ-8A 50mmx8.0m/1.6ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CJ-10A 50mmx 10m/1.6ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CK-1A 75mmx1.0m/2.5ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CK-1.5A 75mmx1.5m/2.5ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CK-2A 75mmx2.0m/2.5ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CK-2.5A 75mmx2.5m/2.5ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CK-3A 75mmx3.0m/2.5ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CK-4A 75mmx4.0m/2.5ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CK-5A 75mmx5.0m/2.5ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CK-6A 75mmx6.0m/2.5ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CK-8A 75mmx8.0m/2.5ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CK-10A 75mmx 10m/2.5ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CL-1A 100mmx1.0m/3.2ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CL-1.5A 100mmx1.5m/3.2ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CL-2A 100mmx2.0m/3.2ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CL-2.5A 100mmx2.5m/3.2ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CL-3A 100mmx3.0m/3.2ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CL-4A 100mmx4.0m/3.2ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CL-5A 100mmx5.0m/3.2ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CL-6A 100mmx6.0m/3.2ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CL-8A 100mmx8.0m/3.2ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CL-10A 100mmx 10m/3.2ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CL-12A 100mmx 12m/3.2ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CL-14A 100mmx 14m/3.2ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-1.5A 150mmx1.5m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-2A 150mmx2.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-2.5A 150mmx2.5m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-3A 150mmx3.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-4A 150mmx4.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-5A 150mmx5.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-6A 150mmx6.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-8A 150mmx8.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-10A 150mmx 10m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-12A 150mmx 12m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-14A 150mmx 14m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-16A 150mmx 16m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    ウェブカタログ画像
    • 幅:35mm、アイの長さ:250mm\n縫製部の長さ:200mm、本体の厚さ:8~9mm

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1744ページ
    • エスコ便利カタログ1745ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top