すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA981CX-1.5A

品名 : 52mmx1.5m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)

仕様

メーカー東レインターナショナル(TORAY)型番HEE W020×1.5m
シリーズシライスリング商品名シライマルチスリング
用途玉掛け作業の合理化、傷のつきやすいものの吊り上げに揚量2.0t
全長1.5m幅52mm
アイ長さ300mm破断荷重118kN以上
材質側布:ナイロン
芯糸:ポリエステル(再生糸)
重量705g
色緑
柔軟で作業しやすいアイ形ラウンドスリング
強くて耐久力があり経済的
JIS B 8811
エコマーク取得商品
※表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体(白)が見えてきたら使用を中止してください。
※横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。
※高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。
※酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
販売価格

10,000円(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 05:13現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA981CX-1A 52mmx1.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)
    EA981CX-1.5A 52mmx1.5m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)
    EA981CX-2A 52mmx2.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)
    EA981CX-2.5A 52mmx2.5m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)
    EA981CX-3A 52mmx3.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)
    EA981CX-4A 52mmx4.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)
    EA981CX-5A 52mmx5.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)
    EA981CX-6A 52mmx6.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)
    EA981CX-6.5A 52mmx6.5m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)
    EA981CX-7A 52mmx7.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)
    EA981CX-7.5A 52mmx7.5m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)
    EA981CX-8A 52mmx8.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)
    EA981CX-8.5A 52mmx8.5m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)
    EA981CX-9A 52mmx9.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 使用荷重
    • アイ:長さ300mm 厚さ13mm 幅43mm\n本体:長さ1.5m 厚さ15mm 幅52mm\n結合部:厚さ20mm 幅45mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top