すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA981DG-2

品名 : 36mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)

軽くて柔らかく作業性抜群

仕様

メーカー東レインターナショナル(TORAY)型番HN W010×2
シリーズシライスリング商品名シライマルチスリング
側布ナイロン芯糸ポリエステル
揚量1.0t幅36mm
長さ2.0m本体厚み10mm
色紫重量520g
JIS B 8811
傷つきやすい吊り荷に最適
強くて耐久力があり経済的
表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体(白)が見えてきたら使用を中止してください。
横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。
【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。
高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。
酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
販売価格

9,020円(税抜)/ 9,922円(税込)

カタログ価格

9,020円(税抜)/9,922円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/11/05 13:21現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1747ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA981DG-2A
    • 品番

      EA981DG-2A

    • コメント

      変更点:エコマーク取得,仕様変更なし

    バリエーション一覧
    EA981DG-0.5 36mmx0.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
    EA981DG-1 36mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
    EA981DG-1.5 36mmx1.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
    EA981DG-2 36mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
    EA981DG-3 36mmx3.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
    EA981DG-4 36mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
    EA981DG-5 36mmx5.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
    EA981DG-6 36mmx6.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
    ウェブカタログ画像
    • 本体:厚さ10mm、幅36mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1746ページ
    • エスコ便利カタログ1747ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top