すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981RA-3A

品名 : 38mmx3.0m/0.5ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)

仕様

メーカーテザック型番TBSE0.5TX3M
商品名ブルースリングソフト揚量0.5t
38mm全長3.0m
材質芯体:ポリエステル
表面布:ナイロン
アイ布:ナイロン
アイ長さ150mm
JIS B 8811
両端アイ付
しなやかで柔らかく、傷や荷滑りが起こりくいスリングです。
合成繊維の中でも強力とされているポリエステル原糸を束ね、耐摩擦性にすぐれたナイロン布地で保護。
外布より内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界となっており、取換えの目安が一目でわかります。
<注意>
・白い芯が見えてきたら、使用を中止してください。
・かど張ったものには必ず「当てもの」をしてください。
・必ず100℃以下の条件でご使用ください。
販売価格

4,760(税抜)/ 5,236円(税込)

カタログ価格

4,760円(税抜)/5,236円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/26 03:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1745ページ
数量:

この商品には、38点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA981RA-0.5A 38mmx0.5m/0.5ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RA-1A 38mmx1.0m/0.5ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RA-1.5A 38mmx1.5m/0.5ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RA-2A 38mmx2.0m/0.5ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RA-2.5A 38mmx2.5m/0.5ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RA-3A 38mmx3.0m/0.5ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RA-4A 38mmx4.0m/0.5ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RA-5A 38mmx5.0m/0.5ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RB-0.5 43mmx0.6m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RB-1A 43mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RB-1.5A 43mmx1.5m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RB-2A 43mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RB-2.5A 43mmx2.5m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RB-3A 43mmx3.0m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RB-4A 43mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RB-5A 43mmx5.0m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RC-0.7 48mmx0.7m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RC-1A 48mmx1.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RC-1.5A 48mmx1.5m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RC-2A 48mmx2.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RC-2.5A 48mmx2.5m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RC-3A 48mmx3.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RC-4A 48mmx4.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RC-5A 48mmx5.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RD-1A 55mmx1.0m/2.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RD-1.5A 55mmx1.5m/2.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RD-2A 55mmx2.0m/2.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RD-2.5A 55mmx2.5m/2.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RD-3A 55mmx3.0m/2.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RD-4A 55mmx4.0m/2.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RD-5A 55mmx5.0m/2.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RE-1A 64mmx1.0m/3.2ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RE-1.5A 64mmx1.5m/3.2ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RE-2A 64mmx2.0m/3.2ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RE-2.5A 64mmx2.5m/3.2ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RE-3A 64mmx3.0m/3.2ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RE-4A 64mmx4.0m/3.2ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RE-5A 64mmx5.0m/3.2ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    ウェブカタログ画像
    • 色と揚量
    • アイ:長さ150mm、厚さ5mm、幅24mm\n縫製部:厚さ14mm、幅31mm\n本体:厚さ6mm、幅38mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1744ページ
    • エスコ便利カタログ1745ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top