すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981VE-13A

品名 : 2.5tonx3.0m スリングチェーン(4本懸け)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用荷重0~60°(2.5t) 60~90°(2.1t)マスターリンク内径160×95mm
フック口開き22mm重量12.0kg
有効長3m
スチール鋳鉄製
スプリングフック (外れ止め付)
マスターリンク付
4本吊
販売価格

52,200(税抜)/ 57,420円(税込)

カタログ価格

52,200円(税抜)/57,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/23 23:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA981VX-27
バリエーション一覧
EA981VE-11A 2.5tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け)
EA981VE-12A 2.5tonx2.0m スリングチェーン(4本懸け)
EA981VE-13A 2.5tonx3.0m スリングチェーン(4本懸け)
EA981VE-15A 4.1tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け)
EA981VE-16A 4.1tonx2.0m スリングチェーン(4本懸け)
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top