すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981WA-3

品名 : 9mmx3.0m 玉掛ワイヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/09/20 破断荷重:4.06t(誤)→ 3.74t(正)(No.55 9043)

仕様

メーカースリーエッチ型番LT9mm×3m
全長3.0mロープ径9mm
重量0.94kg破断荷重3.74t
玉掛け可能です。
販売価格

2,580(税抜)/ 2,838円(税込)

カタログ価格

2,580円(税抜)/2,838円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/17 08:42現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA981WK-105
    バリエーション一覧
    EA981WA-1 9mmx1.0m 玉掛ワイヤー
    EA981WA-1.5 9mmx1.5m 玉掛ワイヤー
    EA981WA-2 9mmx2.0m 玉掛ワイヤー
    EA981WA-2.5 9mmx2.5m 玉掛ワイヤー
    EA981WA-3 9mmx3.0m 玉掛ワイヤー
    EA981WA-4 9mmx4.0m 玉掛ワイヤー
    メイン画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top