すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981WD-23

品名 : 4mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製)

仕様

ロープ径4mm全長2.0m
重量0.25kg使用荷重0.18t
材質ステンレス鋼(SUS304)ワイヤーロープ規格JIS G3557準拠(7×19)
耐食性、耐錆性、耐熱性に優れています。
販売価格

2,240(税抜)/ 2,464円(税込)

カタログ価格

2,240円(税抜)/2,464円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/26 06:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1743ページ
バリエーション一覧
EA981WD-21 4mmx1.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
EA981WD-22 4mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製)
EA981WD-23 4mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA981WD-31です。
  • ※画像は、EA981WD-31です。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 輪っか部分の内径…縦:約50mm、横:約85mm
  • エスコ便利カタログ1742ページ
  • エスコ便利カタログ1743ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top