すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981WN-301

品名 : 830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(折畳み式)

■■■■■

仕様

サイズ830×830×1100(H)mm材質ポリエチレン
サイドマジックテープ
フレコンバッグを自立させることができます。
サイドのマジックテープで簡単に開閉できます。
販売価格

30,500(税抜)/ 33,550円(税込)

カタログ価格

30,500円(税抜)/33,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/03/01 04:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1755ページ
その他関連
仕様別商品EA981WN-302 : 830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(産廃用)
関連商品EA981WM-50 : 933x933x1050mm フレコンバッグスタンド
関連商品EA520DB-30 : 850x850mm タイヤ付フレコンスタンド
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1754ページ
  • エスコ便利カタログ1755ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top