すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA982B-21

品名 : 35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)

仕様

使用荷重660kg
ベルトの長さ4mベルト(幅×厚み)35×2.0mm
ベルト材質ポリエステル
販売価格

2,760(税抜)/ 3,036円(税込)

カタログ価格

2,760円(税抜)/3,036円(税込)

在庫数

最新在庫: 337

(2026/03/25 04:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1720ページ

代替品

EA982CG-4
  • 品番

    EA982CG-4

  • コメント

    赤色→グリーンに変更

バリエーション一覧
EA982B-21 35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)
EA982B-25 50mmx8.0m/1650kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1720ページ
  • エスコ便利カタログ1721ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top