すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA982BB-131

品名 : 680kg/50mmx3.0m ベルト荷締機(ステンレス製/青)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用荷重680kg固定側0.43m
調整側2.6mベルト(幅×厚み)50×1.65mm
ベルト材質ナイロンフック内径19mm
重量(g)1873.3
船舶、産業用途に適しています。
ステンレス製のラチェットバックル、Jフック2個、ナイロン製のベルトで構成されています。
ステッチは二重に縫いこまれた×状補強がされています。
販売価格

13,900(税抜)/ 15,290円(税込)

カタログ価格

13,900円(税抜)/15,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/28 20:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA982BB-121
バリエーション一覧
EA982BB-131 680kg/50mmx3.0m ベルト荷締機(ステンレス製/青)
EA982BB-132 680kg/50mmx4.8m ベルト荷締機(ステンレス製/青)
EA982BB-133 680kg/50mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製/青)
その他関連
オプションEA982BS-50 : 48mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
オプションEA638FY-50 : 50mm フック・ダブルJ型(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
画像はEA982BB-132
  • 画像はEA982BB-132
  • サイズ\nA:50.8mm、X:90.9mm、Y:3m、Z:77.7mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top