すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA929AP-36

品名 : 264x197x295mm スタンド型ディスペンサー(ステンレス製)

こちらの商品はお客様組み立て品です。
ビス留め不要で狭いスペースでもコンパクトに設置がカンタンにできるペーパータオルスタンド

仕様

メーカーテラモト型番OT-568-420-0
※注意※【お客様組立商品】サイズ(W×D×H)264×197×295㎜
仕様(目安)200枚ペーパーサイズ小判(約170×220㎜)
中判(約220×230㎜)
重量約1.9kg材質スタンド:ステンレス、ステンペーパータオルホルダー:ステンレス、ABS樹脂
※ペーパータオルは付属しません。
ビス留め不要で狭いスペースでもコンパクトに設置がカンタンにできる。
ステンレス製でサビにも強い。
奥行約230cmの省スペース設計
すべりにくい脚ゴム付
販売価格

16,600円(税抜)/ 18,260円(税込)

カタログ価格

16,600円(税抜)/18,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 00:24現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2122ページ
その他関連
関連商品EA929AE-7AB : 170x220mm ペーパータオル(200枚)
関連商品EA929AE-7BB : 170x220mm ペーパータオル(42パック/1箱)
関連商品EA929AE-8AA : 230x220mm ペーパータオル(200枚)
関連商品EA929AE-8BA : 230x220mm ペーパータオル(30パック/1箱)
関連商品EA929AX-2 : 210x225mm ハンドタオル(200枚)
関連商品EA929AX-2B : 210x225mm ハンドタオル(200枚/30パック)
関連商品EA929AX-3 : 218x170mm ハンドタオル(200組)
関連商品EA929AX-3B : 218x170mm ハンドタオル(200組/36パック)
関連商品EA929AP-1 : 218x230mm ハンドタオル(滅菌処理/200組)
関連商品EA929AP-1B : 218x230mm ハンドタオル(滅菌処理/25パック)
ウェブカタログ画像
  • ※商品の脚は丸形ではありません。
  • 奥行約20cmの省スペース設計
  • 滑りにくい脚ゴム付

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2122ページ
  • エスコ便利カタログ2123ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top