すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA929AP-31

品名 : 288x136x300mm ディスペンサー(壁掛け/ステンレス製)

表面コーティング加工で指紋が目立ちにくく見た目もキレイな大容量タイプ

仕様

メーカーテラモト型番OT-568-210-0
サイズ(W×D×H)288×136×300mm仕様(目安)600枚
ペーパーサイズ小判(約170×220㎜)
中判(約220×230㎜)
色黒
重量約1.4kg材質ステンレス、ABS樹脂
付属品位置決めシート(取扱説明書裏面)、両面テープ、ネジ、カールプラグ
※ペーパータオルは付属しません。
壁掛けタイプ
ねじ止め式
両面テープ(30×50㎜・4枚入)、ねじ付
※壁の材質によっては、両面テープのみでは付きにくい場合があります
表面コーティング加工で指紋が目立ちにくく見た目もキレイな大容量タイプ
補充の手間が省ける大容量
一度に600枚収納可能です。
残量が見える便利な小窓付
販売価格

8,700円(税抜)/ 9,570円(税込)

カタログ価格

8,700円(税抜)/9,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 01:24現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2121ページ
その他関連
関連商品EA929AE-7AB : 170x220mm ペーパータオル(200枚)
関連商品EA929AE-7BB : 170x220mm ペーパータオル(42パック/1箱)
関連商品EA929AE-8AA : 230x220mm ペーパータオル(200枚)
関連商品EA929AE-8BA : 230x220mm ペーパータオル(30パック/1箱)
関連商品EA929AX-2 : 210x225mm ハンドタオル(200枚)
関連商品EA929AX-2B : 210x225mm ハンドタオル(200枚/30パック)
関連商品EA929AX-3 : 218x170mm ハンドタオル(200組)
関連商品EA929AX-3B : 218x170mm ハンドタオル(200組/36パック)
関連商品EA929AP-1 : 218x230mm ハンドタオル(滅菌処理/200組)
関連商品EA929AP-1B : 218x230mm ハンドタオル(滅菌処理/25パック)
ウェブカタログ画像
  • 一度に600枚収納可能
  • 付属品

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2120ページ
  • エスコ便利カタログ2121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top