すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA982BB-73

品名 : 50mmx3m/748kg ベルト荷締機(ラチェット式)

カタログ訂正

●ベルト材質…(誤)ナイロン、ポリエステル (正)ナイロン (No.57 9048)

仕様

使用荷重748kgベルト長3m
ベルト(幅×厚み)50×1.65mmベルト材質ナイロン
重量1401.6g
バックル部分は錆びにくいSUS304製
エンドレスタイプの荷締機で物体に巻き付けてラチェットバックルに通すことができます。
ステッチは二重に縫いこまれた×状補強がされています。
販売価格

10,300円(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/10/26 06:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1720ページ
バリエーション一覧
EA982BB-73 50mmx3m/748kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982BB-76 50mmx6m/748kg ベルト荷締機(ラチェット式)
その他関連
オプションEA982BS-50 : 48mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 【ステッチ部補強イメージ】\nX状に二重縫い補強がされています
  • A:50.8mm   X:90.9mm\nY:3m   Z:77.7mm

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1720ページ
  • エスコ便利カタログ1721ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top