すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA982BU-2

品名 : 6.80tonx9.0m リカバリーストラップ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質ナイロン最大引張強度6800kg
幅×長さ75mm×9m
販売価格

8,920(税抜)/ 9,812円(税込)

カタログ価格

8,920円(税抜)/9,812円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/01 01:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1713ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA982BU-1 3.15tonx6.0m リカバリーストラップ
    EA982BU-1A 4.50tonx9.0m リカバリーストラップ
    EA982BU-1B 4.99tonx6.0m リカバリーストラップ
    EA982BU-2 6.80tonx9.0m リカバリーストラップ
    EA982BU-3 9.00tonx9.0m リカバリーストラップ
    EA982BU-4 13.5tonx9.0m リカバリーストラップ
    ウェブカタログ画像

    資料

    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1712ページ
    • エスコ便利カタログ1713ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top