すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA982SH-25

品名 : 50mmx 5.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端アイ型)

楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

仕様

メーカー東レインターナショナル(TORAY)型番RE-50LB 1+4
シリーズベルタイト使用荷重7.5kN(764kg)
ベルト長固定側:1.0m
調整側:4.0m
ベルト(幅×厚み)50×2.5mm
破断荷重30kN材質ベルト:ポリエステル
バックル:スチール(クロムメッキ)
両端アイ型
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
玉掛け厳禁
角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
販売価格

10,400円(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 02:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1718ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA982SH-24 50mmx 4.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端アイ型)
    EA982SH-25 50mmx 5.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端アイ型)
    EA982SH-26 50mmx 6.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端アイ型)
    EA982SH-27 50mmx 7.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端アイ型)
    EA982SH-28 50mmx 8.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端アイ型)
    EA982SH-30 50mmx10.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端アイ型)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA982SH-24です
    • ※画像はEA982SH-24です\n
    • 使用方法説明
    • バックルサイズ\n単位:mm

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1718ページ
    • エスコ便利カタログ1719ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top