すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA982ST-16

品名 : 35mmx 6.0m/ 509kg ベルト荷締機(両端フック型)

楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

仕様

メーカー東レインターナショナル(TORAY)型番RK-35 1+5 NH200
シリーズベルタイト使用荷重5KN(509kg)
ベルト長固定側:1.0m
調整側:5.0m
ベルト(幅×厚み)35×2.0mm
フック内径31mm破断荷重20kN
材質ベルト:ポリエステル
バックル:スチール(クロムメッキ)
両端フック型
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
玉掛け厳禁
角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
販売価格

9,150(税抜)/ 10,065円(税込)

カタログ価格

9,150円(税抜)/10,065円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/24 21:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1718ページ

代替品

EA982ST-16A
  • 品番

    EA982ST-16A

  • コメント

    ベルト材質が再生材に変更

バリエーション一覧
EA982ST-13 35mmx 3.0m/ 509kg ベルト荷締機(両端フック型)
EA982ST-14 35mmx 4.0m/ 509kg ベルト荷締機(両端フック型)
EA982ST-15 35mmx 5.0m/ 509kg ベルト荷締機(両端フック型)
EA982ST-16 35mmx 6.0m/ 509kg ベルト荷締機(両端フック型)
EA982ST-17 35mmx 7.0m/ 509kg ベルト荷締機(両端フック型)
ウェブカタログ画像
※画像はEA982ST-13です
  • ※画像はEA982ST-13です
  • 使用方法説明
  • フックサイズ(mm)\nA:38.5、B:86、C:21\nD:31、E:10、F:23
  • エスコ便利カタログ1718ページ
  • エスコ便利カタログ1719ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top