すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983A-36

品名 : 300x400mm 危険地域標識(レーザ)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番817-02
内容レーザ関係者以外立入禁止サイズ(mm)300×400×1.2
材質エコユニボード取付穴φ2.5mm×4ヶ所
仕様非粘着重量130g
片面印刷
アイコン
販売価格

1,690(税抜)/ 1,859円(税込)

カタログ価格

1,690円(税抜)/1,859円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 01:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2277ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2276ページ
  • エスコ便利カタログ2277ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top