すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-370

品名 : 650x610x1107mm パソコンラック・立ち作業用

こちらの商品はお客様組み立て品です。
立ち作業に最適、移動にも適した大型キャスターを採用

仕様

メーカーサンワサプライ型番RAC-508
※注意※【お客様組立品】カラーホワイト
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2サイズW650×D610×H1107mm
天板サイズ/W600×D403×T22mm
重量約21.4kg出荷形態ノックダウン組立式
材質フレーム・棚板/スチール(メラミン焼付塗装)
キャスター/6ナイロン
総耐荷重120kg
天板部均等耐荷重35kg
立ち作業に最適なハイスタンドラックです。
パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。
背面にはタップ受けを装備しています。
移動に最適な大型キャスター(直径75mm・ナイロン製)を採用しています。
キーボードの収納に便利なスライダー付きです。
収納式マウステーブル(スチール製)付きでW650mmでも十分な操作スペースを確保できます。
販売価格

73,400(税抜)/ 80,740円(税込)

カタログ価格

73,400円(税抜)/80,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 02:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1969ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1968ページ
  • エスコ便利カタログ1969ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top