すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983AE-41

品名 : 800mm 構内道路標識[徐行]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容徐行サイズ725×640×1mm
材質スチール取付穴φ10mm×2ヶ所
様式山型加工、無反射仕様非粘着
※一般道での使用はできません。(構内のみでご使用ください。)
アイコン
販売価格

8,800円(税抜)/ 9,680円(税込)

カタログ価格

8,800円(税抜)/9,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 04:25現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1399ページ

代替品

EA983AE-41A
  • 品番

    EA983AE-41A

  • コメント

    変更点:デザイン・厚み・穴の形状

バリエーション一覧
EA983AE-41 800mm 構内道路標識[徐行]
EA983AE-42 800mm 構内道路標識[一時停止]
その他関連
本体EA983AE-106 : φ490x1800mm 標識ポール
関連商品EA983AE-100 : φ60.5mm 構内道路標識用止め金具(片面)
関連商品EA983AE-101 : φ38.1mm 構内道路標識用止め金具(片面)
関連商品EA983AE-102 : φ60.5mm 構内道路標識用止め金具(両面)
関連商品EA983AE-103 : φ38.1mm 構内道路標識用止め金具(両面)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1398ページ
  • エスコ便利カタログ1399ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top