すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983AN-72

品名 : 53x35mm ヘルメットステッカー(初心者マーク/5枚)

仕様

仕様粘着サイズ53×35mm
厚み0.09mm取付方法貼付タイプ
材質基材:PET
粘着剤:アクリル系
重量2g
入数5枚
ヘルメットに直接貼れる初心者マークです。
裏面のり付
アイコン
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/24 10:17現在)

更新
商品入数5販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top