すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BR-37

品名 : 910x910mm 作業予定看板

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番301-38
サイズ(mm)910×910×9重量4.5kg
材質スチール複合板取付穴穴4スミ
付属品・設置用ピアスビス6個
・水性ペン(黒)1本
・消し具1個
仕様非粘着
アイコン
販売価格

26,000(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 17:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2265ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2264ページ
  • エスコ便利カタログ2265ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top