すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983AX-212

品名 : [壁直付用] LED誘導灯リニューアルプレート

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番FK21747C
サイズ750×25×270mm重量2.2kg
材質本体:亜鉛鋼板
カバー:鋼板(ホワイト)
メーカー適合品番FA20312C(EA983AX-6)
FA20316C、FA20318C
壁直付型
B級・BH形(20A形)
B級・BL形(20B形)
C級(10形)
本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。
LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
※ホコリ防止用として誘導灯器具天面に貼り付ける化粧シートを同梱しています。
注)ガードとの組み合わせ使用はできません。
販売価格

5,440円(税抜)/ 5,984円(税込)

カタログ価格

5,440円(税抜)/5,984円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 04:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2272ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983AX-211 [壁直付用] LED誘導灯リニューアルプレート
    EA983AX-212 [壁直付用] LED誘導灯リニューアルプレート
    EA983AX-213 [壁直付用] LED誘導灯リニューアルプレート
    EA983AX-214 [壁直付用] LED誘導灯リニューアルプレート
    EA983AX-215 [壁直付用] LED誘導灯リニューアルプレート(従来形)
    EA983AX-216 [壁直付用] LED誘導灯リニューアルプレート(コンパクト)
    その他関連
    本体EA983AX-6 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/B級/BL形)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2272ページ
    • エスコ便利カタログ2273ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top