すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983BB-18A

品名 : 1000x700mm 路面道路標識[自転車]

仕様

内容自転車マークサイズ1000×700mm
厚み1.5mm材質熱可塑性エラストマー
重量595g仕様粘着
反射性・作業性・耐久性に優れた貼付式路面標識ステッカー
小規模の施工や、従来の溶融式ラインでは時間のかかった図示標示の施工に最適です。
<施工上の注意>
あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してから裏紙をはがして直接貼り付けてください。
コンクリート面やアスファルト面に設置する場合は、別売の専用プライマー(EA983BB-10)をご使用ください。
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
反射タイプ
型くり抜きタイプ
裏面のり付き
日本製
アイコン
販売価格

24,600円(税抜)/ 27,060円(税込)

カタログ価格

24,600円(税抜)/27,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 02:14現在)

更新
商品入数1販売単位枚
その他関連
オプションEA983BB-10 : 420ml 路面標識専用プライマー
ウェブカタログ画像
  • 型くり抜きタイプ
  • 裏面に粘着剤が付いています

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top