すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983BD-131

品名 : 450x1500mm のぼり旗(交通安全)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番372-80A
表示内容交通安全サイズ1500×450mm
材質テトロンポンジ(ポリエステル100%)重量60g
チチ付き(左5箇所、上部3箇所)
※チチは、ポール取付用布ベルトです。
販売価格

3,500円(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 02:14現在)

更新
商品入数1販売単位枚
バリエーション一覧
EA983BD-131 450x1500mm のぼり旗(交通安全)
EA983BD-132 450x1500mm のぼり旗(架空線注意)
EA983BD-133 450x1500mm のぼり旗(工事用車両出入口)
その他関連
オプションEA983BD-141 : φ28x36mm のぼり旗用せり上がり防止具
オプションEA983BD-142 : 1.61-3m のぼり旗用ポール(2段伸縮式)
オプションEA983BD-143 : 430x430x300mm のぼり旗ポール用立台
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top