すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BG-56

品名 : 1030x930mm 安全掲示板(防雨型/青)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番464-09B
サイズ(mm)1030×930カラー
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)付属品・吊下げ紐
・上部タイトル板
・下部社名入れ用白無地紙
仕様非粘着
防雨型
A3用紙横×2枚、A4用紙横×3枚タイプ
ペン差し付
設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。
丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。
吊り下げやゴムマグネット貼りの他、スタンド(別売:EA983BG-115)での設置が可能です。
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差込むだけで、簡単に掲示板が作れます。
粘着剤は付いていません。
アイコン
販売価格

13,200(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/09 22:16現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ2264ページ
バリエーション一覧
EA983BG-56 1030x930mm 安全掲示板(防雨型/青)
EA983BG-57 1030x930mm 安全掲示板(防雨型/黄)
EA983BG-58 1030x930mm 安全掲示板(防雨型/緑)
その他関連
オプションEA983BG-115 : 950x1230-2000㎜ スタンド(安全掲示板用)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2264ページ
  • エスコ便利カタログ2265ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top