すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983BJ-31

品名 : 200x400mm 喫煙所標識(横型)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番818-15B
サイズ(mm)200×400×1.2(t)内容喫煙所
材質エコユニボード取付穴φ2.5mm×4ヶ所
様式片面印刷仕様非粘着
JIS規格安全標識
横型
アイコン
販売価格

1,210円(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 00:49現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2276ページ
バリエーション一覧
EA983BJ-31 200x400mm 喫煙所標識(横型)
EA983BJ-32 450x300mm 喫煙所標識(縦型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2276ページ
  • エスコ便利カタログ2277ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top