すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983BP-61

品名 : 600x300mm 有機溶剤標識(第一種~/赤/エコユニ)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番814-38
材質エコユニボードサイズ(mm)600×300×1.2
内容第一種有機溶剤等取付穴φ2.5mm×4ヶ所
重量200g仕様非粘着
片面印刷
アイコン
販売価格

1,820円(税抜)/ 2,002円(税込)

カタログ価格

1,820円(税抜)/2,002円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 07:02現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2286ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983BP-61 600x300mm 有機溶剤標識(第一種~/赤/エコユニ)
    EA983BP-62 600x300mm 有機溶剤標識(第二種~/黄/エコユニ)
    EA983BP-63 600x300mm 有機溶剤標識(第三種~/青/エコユニ)
    EA983BP-66 600x300mm 有機溶剤標識(第一種~/赤/鉄板)
    EA983BP-67 600x300mm 有機溶剤標識(第二種~/黄/鉄板)
    EA983BP-68 600x300mm 有機溶剤標識(第三種~/青/鉄板)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2286ページ
    • エスコ便利カタログ2287ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top