すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BX-10

品名 : 600x450mm 職務表示板(ガス溶接作業~)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番808-10
内容ガス溶接作業主任者の職務(ガス集合溶接装置を用いる場合)サイズ(mm)600×450×1.2(t)
材質エコユニボード取付穴φ2.5mm×4ヶ所
仕様非粘着
周知徹底に最適です。
アイコン
販売価格

3,170(税抜)/ 3,487円(税込)

カタログ価格

3,170円(税抜)/3,487円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/02 03:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2270ページ
数量:

この商品には、28点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983BX-1 600x450mm 職務表示板(酸素欠乏危険~)
    EA983BX-2 600x450mm 職務表示板(酸素欠乏・硫化水素~
    EA983BX-3 600x450mm 職務表示板(木材加工用機械~)
    EA983BX-4 600x450mm 職務表示板(乾燥設備作業~)
    EA983BX-5 600x450mm 職務表示板(プレス機械作業~)
    EA983BX-6 600x450mm 職務表示板(はい作業~)
    EA983BX-7 600x450mm 職務表示板(第一種圧力容器~)
    EA983BX-8 600x450mm 職務表示板(ボイラー取扱作業~)
    EA983BX-9 600x450mm 職務表示板(ガス溶接作業~)
    EA983BX-10 600x450mm 職務表示板(ガス溶接作業~)
    EA983BX-11 600x450mm 職務表示板(エックス線作業~)
    EA983BX-11A 600x450mm 職務表示板(エックス線作業~)
    EA983BX-12A 600x450mm 職務表示板(特定化学物質作業~)
    EA983BX-13A 600x450mm 職務表示板(有機溶接作業~)
    EA983BX-14 600x450mm 職務表示板(鉛作業~)
    EA983BX-15 600x450mm 職務表示板(型枠支保工の組立~)
    EA983BX-16 600x450mm 職務表示板(地山の掘削作業~)
    EA983BX-17 600x450mm職務表示板(足場の組立て等作業~
    EA983BX-18 600x450mm 職務表示板(建築物等の鉄骨~)
    EA983BX-19 600x450mm 職務表示板(安全衛生推進者~)
    EA983BX-20 600x450mm 職務表示板(玉掛け技能資格者~)
    EA983BX-21 600x450mm 職務表示板(グラインダーカッター作業~)
    EA983BX-22 600x450mm 職務表示板(クレーン作業指揮者~)
    EA983BX-23 600x450mm 職務表示板(フォークリフト作業指揮者~
    EA983BX-24 600x450mm 職務表示板(アーク溶接作業資格者~
    EA983BX-25 600x450mm 職務表示板(作業主任者一覧表)
    EA983BX-26 600x450mm 職務表示板(化学物質管理者~)
    EA983BX-27 600x450mm 職務表示板(保護具着用管理~)
    ウェブカタログ画像
    • ※使用例
    • エスコ便利カタログ2270ページ
    • エスコ便利カタログ2271ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top