すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983CB-8C

品名 : 275x60mm ワンタッチタグ(スイッチを入れるな/10枚)

仕様

内容危険・スイッチを入れるなサイズ275×60mm
材質ユポ(合成紙)仕様非粘着
入数10枚
両面印刷
タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。
本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。
取り扱いやすく、軽量で丈夫
水に強く電線にも安心です。
<使用方法>
①本体から取付用ベルトを引出。
②ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。
③先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。
アイコン
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/02 03:05現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2290ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983CB-4C 275x60mm ワンタッチタグ(さわるな/10枚)
    EA983CB-5C 275x60mm ワンタッチタグ(操作するな/10枚)
    EA983CB-6C 275x60mm ワンタッチタグ(関係者以外~/10枚
    EA983CB-7C 275x60mm ワンタッチタグ(通電中/10枚)
    EA983CB-8C 275x60mm ワンタッチタグ(スイッチを入れるな/10枚)
    EA983CB-9C 275x60mm ワンタッチタグ(操作するな/10枚)
    EA983CB-10C 275x60mm ワンタッチタグ(注意/10枚)
    EA983CB-11C 275x60mm ワンタッチタグ(使用禁止/10枚)
    EA983CB-12C 275x60mm ワンタッチタグ(故障中/10枚)
    EA983CB-13C 275x60mm ワンタッチタグ(点検中/10枚)
    EA983CB-14C 275x60mm ワンタッチタグ(操作禁止/10枚)
    ウェブカタログ画像
    入数:10枚
    • 入数:10枚
    • 使用方法
    • エスコ便利カタログ2290ページ
    • エスコ便利カタログ2291ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top