すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987GL-3

品名 : 1.5ton/M16x24mm 回転アイボルト

カタログ訂正

26/06/08 線径の訂正。誤:14mm、正:13mm、誤:付属キーの取り外し可能、正:付属キーの取り外し不可(No.57 9025)

仕様

メーカールッドリフティングジャパン(RUD)型番VRS-F-M16
リング線径13mmリング内径35mm
ねじ径M16×24mmネジピッチ2.0
使用荷重1.5t適正トルク値60Nm
材質ニッケルクロムモリブデン鋼重量0.36kg
ボルトを固定した状態でリング部が負荷方向に360°回転!全方向負荷が可能な回転アイボルト
温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
周囲温度(225℃~380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
(※380℃を上回る高温雰囲気では使用不可)
従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。
ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事ができ、安全に作業が行えます。
専用キー付属(※取り外し不可)
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用
並目
※相手面に密着させて使用してください。
※吊り上げ時には、必ずキーをボルトから外してご使用ください。
販売価格

15,600円(税抜)/ 17,160円(税込)

カタログ価格

15,600円(税抜)/17,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/02 21:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1761ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA987GL-1 0.4ton/M10x15mm 回転アイボルト
    EA987GL-2A 0.75ton/M12x18mm 回転アイボルト
    EA987GL-3 1.5ton/M16x24mm 回転アイボルト
    EA987GL-4 2.3ton/M20x30mm 回転アイボルト
    EA987GL-5 3.2ton/M24x36mm 回転アイボルト
    EA987GL-6 4.5ton/M30x45mm 回転アイボルト
    EA987GL-7 7.0ton/M36x54mm 回転アイボルト
    EA987GL-8 9.0ton/M42x63mm 回転アイボルト
    EA987GL-9 12.0ton/M48x38mm 回転アイボルト
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 負荷方向に360°回転
    • ※吊り下げ時には、必ずキーをボルトから外してご使用ください。
    • 取付キー:スプリングなし(取り外し不可)
    • T:49mm   B:15㎜   C:13㎜\nD:35㎜   E:36㎜   G:40㎜\nI:23.5㎜   K:65㎜   L:24mm\nM:16㎜   N:10㎜

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1760ページ
    • エスコ便利カタログ1761ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top