すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520AD-2

品名 : 990x740x699mm 折り畳み式セキュリティボックス台車

仕様

サイズ使用時:990(W)×740(D)×699(H)mm
収納時:990(W)×740(D)×467(H)mm
重量34.5kg
最大使用荷重500㎏材質アルミニウム合金
現場での貴重品の保管・盗難防止に
折畳みも簡単、コンパクト収納
側面板は、順番不問の折畳み式で簡単組立
名札入れファイル付き
南京錠取り付け可能(取付穴径φ10mm)
キャスター4輪(φ100mm・自在ストッパー付き)付きで楽に移動できます。
販売価格

181,000円(税抜)/ 199,100円(税込)

カタログ価格

181,000円(税抜)/199,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 21:26現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
仕様別商品EA520AD-3N : [EA520AD-3用]保管ボックス(盗難防止金具付)
ウェブカタログ画像
  • 南京錠等をつけてセキュリティ対策可能です。
  • 使用者が一目でわかるよう名札入れファイルを採用

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top