すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983CG-13

品名 : 127x 68mm 分別シール(不透明/ペットボトル)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番SC-18
サイズ127×68mm材質PET・PETフィルム
表示ペットボトル
ベースカラーが見えない「中型不透明」タイプ
ダストボックス用表示シール
用途にあわせてお選びください。
カートの収納袋、ECO袋にはご使用できません。
販売価格

495円(税抜)/ 545円(税込)

カタログ価格

495円(税抜)/545円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/10/25 21:10現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2406ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983CG-11 127x 68mm 分別シール(不透明/もえるごみ)
    EA983CG-12 127x 68mm 分別シール(不透明/もえないごみ
    EA983CG-13 127x 68mm 分別シール(不透明/ペットボトル)
    EA983CG-14 127x 68mm 分別シール(不透明/ビン・カン)
    EA983CG-15 127x 68mm 分別シール(不透明/プラスチック)
    EA983CG-16 127x 68mm 分別シール(不透明/一般ごみ)
    EA983CG-17 127x 68mm 分別シール(不透明/ビン)
    EA983CG-18 127x 68mm 分別シール(不透明/カン)
    その他関連
    本体EA995CC-43 : 70L ダストボックス(丸穴蓋/グレー)
    本体EA995CC-21 : 40L ダストボックス(角穴蓋/レッド)
    本体EA995CC-22 : 40L ダストボックス(角穴蓋/ブルー)
    本体EA995CC-23 : 40L ダストボックス(角穴蓋/イエロー)
    本体EA995CC-26 : 40L ダストボックス(プッシュ蓋/レッド)
    本体EA995CC-27 : 40L ダストボックス(プッシュ蓋/ブルー)
    本体EA995CC-28 : 40L ダストボックス(プッシュ蓋/イエロー)
    本体EA995CC-31 : 40L ダストボックス(丸穴蓋/イエロー)
    本体EA995CC-32 : 40L ダストボックス(丸穴蓋/ブラウン)
    本体EA995CC-33 : 40L ダストボックス(丸穴蓋/グレー)
    本体EA995CC-36 : 70L ダストボックス(角穴蓋/レッド)
    本体EA995CC-37 : 70L ダストボックス(角穴蓋/ブルー)
    本体EA995CC-38 : 70L ダストボックス(角穴蓋/イエロー)
    本体EA995CC-41 : 70L ダストボックス(丸穴蓋/イエロー)
    本体EA995CC-42 : 70L ダストボックス(丸穴蓋/ブラウン)
    本体EA995CC-81 : 40L ダストボックス(角穴)
    本体EA995CC-82 : 40L ダストボックス(丸穴)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はEA983CG-14です。
    • エスコ便利カタログ2406ページ
    • エスコ便利カタログ2407ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top