すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983CG-3C

品名 : 170x170mm 分別シール(透明/アルミカン)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番SF-03
サイズ170×170mm材質PET・PETフィルム
表示アルミカン入数1枚
ダストボックス用表示シール
用途に合わせてお選びください。
ベースカラーが見える屋内外用「透明」タイプ
カートの収納袋、ECO袋にはご使用できません。
販売価格

695円(税抜)/ 765円(税込)

カタログ価格

695円(税抜)/765円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 01:07現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2406ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983CG-1 170x170mm 分別シール(透明/もえるごみ)
    EA983CG-2 170x170mm 分別シール(透明/もえないごみ)
    EA983CG-3 170x170mm 分別シール(透明/ペットボトル)
    EA983CG-4 170x170mm 分別シール(透明/ビン・カン)
    EA983CG-5 170x170mm 分別シール(透明/プラスチック)
    EA983CG-6 170x170mm 分別シール(透明/一般ごみ)
    EA983CG-7 170x170mm 分別シール(透明/生ごみ)
    EA983CG-2B 170x170mm 分別シール(透明/ミックスペーパー)
    EA983CG-2C 170x170mm 分別シール(透明/あきビン)
    EA983CG-2D 170x170mm 分別シール(透明/あきカン)
    EA983CG-3B 170x170mm 分別シール(透明/新聞・雑誌)
    EA983CG-3C 170x170mm 分別シール(透明/アルミカン)
    EA983CG-3D 170x170mm 分別シール(透明/スチールカン)
    その他関連
    本体EA995CC-81 : 40L ダストボックス(角穴)
    本体EA995CC-82 : 40L ダストボックス(丸穴)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はEA983CG-2です。
    • エスコ便利カタログ2406ページ
    • エスコ便利カタログ2407ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top