すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA995CC-45

品名 : 69L ダストボックス(ボディのみ)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番YW-153L-ID
容量69Lサイズ350(W)×350(D)×604(H)mm
重量6kg材質スチール粉体塗装
色ホワイト
取り付けワンタッチのポリ袋止め付き
高さ調節アジャスター付き
パンチングメタル仕様なので、においがこもりません。
※蓋は別売です。
販売価格

27,100円(税抜)/ 29,810円(税込)

カタログ価格

27,100円(税抜)/29,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 01:07現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2406ページ
その他関連
オプションEA995CC-146 : [EA995CC-45用] フタ(角穴/レッド)
オプションEA995CC-147 : [EA995CC-45用] フタ(角穴/イエロー)
オプションEA995CC-148 : [EA995CC-45用] フタ(丸穴/グレー)
ウェブカタログ画像
  • 袋止め付き
  • エスコ便利カタログ2406ページ
  • エスコ便利カタログ2407ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top