すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983DE-52A

品名 : 1600x200x750mm 標識スタンド(清掃中/3連)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番FU495-000X-MB
商品名プロテック ついたて君(4ヶ国語)用途人通りの多い商業・公共施設、空港、ホテルなどに
仕様3連表示内容清掃中
4カ国語表示日本語・英語・韓国語・中国語サイズ使用時最長:1600(W)×200(D)×750(H)mm
収納時:550×60×750(H)mm
重量約2.5kg材質フレーム:スチール(ユニクロメッキ)
表示部:ナイロン布
ジョイント:PP
屋内用
ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。
「清掃中」の注意喚起を日、英、韓、中の4か国後で表示、表示部分が大きく、高い視認性を確保。
別売の「清掃中」追加パネルを連結することができます。
多彩なアレンジで様々な現場に対応します。
コンパクトに収納できます。
片面印刷
塩ビ不使用
販売価格

16,500円(税抜)/ 18,150円(税込)

カタログ価格

16,500円(税抜)/18,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 11:43現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2292ページ
その他関連
オプションEA983DE-54 : 585x750mm 標識スタンド(清掃中/追加用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2292ページ
  • エスコ便利カタログ2293ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top